Startseite

LEGRAND - LEG348521 F31-SUPPORTO SCATOLA DI DERIVAZIONE Z - 348521

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenhöhe - 80 mm

  • Plattenbreite - 170 mm

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 ST

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561384279

Artikelnummer

LEG348521

Herstellernummer

348521

Hersteller

BTI

Plattenhöhe:

80 mm

Plattenbreite:

170 mm

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Supporto scatola di derivazione. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir. Supporto per il montaggio di qualsiasi scatola di derivazione grazie alla foratura universale.