Startseite

LEGRAND - LEG348513 F31-GIUNTO MENSOLA 316L - 348513

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348513 F31-GIUNTO MENSOLA 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Befestigungslasche

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Schraubzubehör - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561348455

Artikelnummer

LEG348513

Herstellernummer

348513

Hersteller

BTI

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Befestigungslasche

Werkstoff:

Stahl

Mit Schraubzubehör:

ja

Giunto mensola. Finitura 316L: acciaio inox AISI 316L. Giunto per fissare in modo rapido e sicuro la passerella a filo ai sistemi di supporto (mensole o profilati).

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie