LEGRAND - LEG348511 F31-GIUNTO MENSOLA EZ - 348511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Befestigungslasche
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Schraubzubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561348493
Artikelnummer
LEG348511
Herstellernummer
348511
Hersteller
BTI
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Befestigungslasche
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Schraubzubehör:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


