Startseite

LEGRAND - LEG348504 F31-PROFILATO 2M 316L - 348504

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - S-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561384750

Artikelnummer

LEG348504

Herstellernummer

348504

Hersteller

BTI

Länge:

2000 mm

Profilform:

S-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

74 mm

Höhe:

26.5 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

20 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilato di supporto. Finitura L: acciaio inox AISI 316L.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie