LEGRAND - LEG348503 F31-PROFILATO 2M Z - 348503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1950 mm
Breite - 74 mm
Höhe - 26.5 mm
Schlitzbreite - 22 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561384736
Artikelnummer
LEG348503
Herstellernummer
348503
Hersteller
BTI
Länge:
1950 mm
Breite:
74 mm
Höhe:
26.5 mm
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
7 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt