Startseite

LEGRAND - LEG348454 F31-GIUNTO A SQUADRA 316L - 348454

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348454 F31-GIUNTO A SQUADRA 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8009561383623

Artikelnummer

LEG348454

Herstellernummer

348454

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Giunto a squadra. Finitura 316L: acciaio inox AISI 316L.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie