Startseite

LEGRAND - LEG348452 F31-GIUNTO A SQUADRA Z - 348452

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348452 F31-GIUNTO A SQUADRA Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8009561383586

Artikelnummer

LEG348452

Herstellernummer

348452

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Farbe:

Zink

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Giunto a squadra. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie