Startseite

LEGRAND - LEG348405 F31-KIT F31/P31 75 316L - 348405

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348405 F31-KIT F31/P31 75 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8009561383661

Artikelnummer

LEG348405

Herstellernummer

348405

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Elementi di giunzione tra elementi rettilinei ZF31 ed accessori P31. Altezza 75 mm. Finitura 316L: acciaio inox AISI 316L.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie