LEGRAND - LEG348085 F31-PASSERELLA A FILO 3M 300X100 304X - 348085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 100 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 3000 mm
Packung
12 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25.371 km CO₂-Äquivalent
EAN
8009561342972
Artikelnummer
LEG348085
Herstellernummer
348085
Hersteller
BTI
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
26784 mm²
Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie