LEGRAND - LEG348084 F31-PASSERELLA A FILO 3M 200X100 304X - 348084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 100 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
12 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
20.915 km CO₂-Äquivalent
EAN
8009561342941
Artikelnummer
LEG348084
Herstellernummer
348084
Hersteller
BTI
Breite:
200 mm
Höhe:
100 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
17422 mm²
Einsatztemperatur:
-20...120 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie