Startseite

LEGRAND - LEG348078 ZF31 - PASSERELLA A FILO 75/600 304L - 348078

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348078 ZF31 - PASSERELLA A FILO 75/600 304L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 6 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

31.045 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561611931

Artikelnummer

LEG348078

Herstellernummer

348078

Hersteller

BTI

Breite:

600 mm

Höhe:

75 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

42329 mm²

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie