Startseite

LEGRAND - LEG348073 F31-PASSERELLA A FILO 3M 150X75 304X - 348073

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348073 F31-PASSERELLA A FILO 3M 150X75 304X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - C-Form

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 9417 mm²

Packung

  • 3 M

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561342798

Artikelnummer

LEG348073

Herstellernummer

348073

Hersteller

BTI

Profilform:

C-Form

Breite:

150 mm

Höhe:

75 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

9417 mm²

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L.