Startseite

LEGRAND - LEG348051 Gitterrinne ZF31 25/75, Lange 3000 mm, B - 348051

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348051 Gitterrinne ZF31 25/75, Lange 3000 mm, B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - C-Form

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 1456 mm²

Packung

  • 24 M

EAN

8009561342408

Artikelnummer

LEG348051

Herstellernummer

348051

Hersteller

BTI

Profilform:

C-Form

Breite:

75 mm

Höhe:

25 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

1456 mm²

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Base rettilinea. Altezza 25 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L