LEGRAND - LEG348038 F31-PASSERELLA A FILO 3M 600X100 EZ - 348038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 100 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
12 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
31.045 km CO₂-Äquivalent
EAN
8009561342378
Artikelnummer
LEG348038
Herstellernummer
348038
Hersteller
BTI
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
55650 mm²
Einsatztemperatur:
-20...120 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie