LEGRAND - LEG348035 F31-PASSERELLA A FILO 3M 300X100 EZ - 348035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - C-Form
Breite - 300 mm
Höhe - 100 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 26784 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25.371 km CO₂-Äquivalent
EAN
8009561342286
Artikelnummer
LEG348035
Herstellernummer
348035
Hersteller
BTI
Profilform:
C-Form
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
26784 mm²
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.


