LEGRAND - LEG348026 F31-PASSERELLA A FILO 3M 400X75 EZ - 348026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - C-Form
Breite - 400 mm
Höhe - 75 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 27667 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25.371 km CO₂-Äquivalent
EAN
8009561342194
Artikelnummer
LEG348026
Herstellernummer
348026
Hersteller
BTI
Profilform:
C-Form
Breite:
400 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
27667 mm²
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


