Startseite

LEGRAND - LEG348025 F31-PASSERELLA A FILO 3M 300X75 EZ - 348025

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348025 F31-PASSERELLA A FILO 3M 300X75 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20.915 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561342163

Artikelnummer

LEG348025

Herstellernummer

348025

Hersteller

BTI

Breite:

300 mm

Höhe:

75 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

20560 mm²

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie