Startseite

LEGRAND - LEG348024 F31-PASSERELLA A FILO 3M 200X75 EZ - 348024

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348024 F31-PASSERELLA A FILO 3M 200X75 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - C-Form

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 13067 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.940 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561342132

Artikelnummer

LEG348024

Herstellernummer

348024

Hersteller

BTI

Profilform:

C-Form

Breite:

200 mm

Höhe:

75 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

13067 mm²

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie