Startseite

LEGRAND - LEG348023 F31-PASSERELLA A FILO 3M 150X75 EZ - 348023

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348023 F31-PASSERELLA A FILO 3M 150X75 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - C-Form

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 9417 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.940 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561342101

Artikelnummer

LEG348023

Herstellernummer

348023

Hersteller

BTI

Profilform:

C-Form

Breite:

150 mm

Höhe:

75 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

9417 mm²

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie