Startseite

LEGRAND - LEG348016 Gitterrinne ZF31 50/400, Lange 3000 mm,

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348016 Gitterrinne ZF31 50/400, Lange 3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 18 M

EAN

8009561342019

Artikelnummer

LEG348016

Herstellernummer

348016

Hersteller

BTI

Breite:

400 mm

Höhe:

50 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

17434 mm²

Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.