LEGRAND - LEG348012 Gitterrinne ZF31 50/100, Lange 3000 mm, - 348012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - C-Form
Breite - 100 mm
Höhe - 50 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 3634 mm²
Packung
18 M
Produktserien
GAMMA P
EAN
8009561341890
Artikelnummer
LEG348012
Herstellernummer
348012
Hersteller
BTI
Profilform:
C-Form
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3634 mm²
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.


