LEGRAND - LEG348011 Gitterrinne ZF31 50/75, Lange 3000 mm, B - 348011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - C-Form
Breite - 75 mm
Höhe - 50 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 2576 mm²
Packung
3 M
Produktserien
GAMMA P
EAN
8009561341869
Artikelnummer
LEG348011
Herstellernummer
348011
Hersteller
BTI
Profilform:
C-Form
Breite:
75 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2576 mm²
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.


