Startseite

LEGRAND - LEG348001 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 75/25 EZ - 348001

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348001 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 75/25 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 24 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.248 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561341715

Artikelnummer

LEG348001

Herstellernummer

348001

Hersteller

BTI

Breite:

75 mm

Höhe:

25 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1638 mm²

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Base rettilinea. Altezza 25 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie