Startseite

LEGRAND - LEG347283 Aufhangebugel offen P31 B300 EVZ - 347283

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG347283 Aufhangebugel offen P31 B300 EVZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

Packung

  • 6 ST

EAN

3414970654984

Artikelnummer

LEG347283

Herstellernummer

347283

Hersteller

BTI

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Tragfähigkeit:

500 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Staffe di sospensione aperte ESO, adatte al fissaggio di passerelle chiuse e forate larghezza 300 mm. Utilizzabili con barra filettata. Finitura EZ: acciaio elettrozincato