LEGRAND - LEG347282 Aufhangebugel offen P31 B200 EVZ - 347282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - ja
Rinnenbefestigung - schraubbar
Packung
6 ST
EAN
8714161296661
Artikelnummer
LEG347282
Herstellernummer
347282
Hersteller
BTI
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
470 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


