Startseite

LEGRAND - LEG347280 Aufhangebugel offen P31 B100 EVZ - 347280

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG347280 Aufhangebugel offen P31 B100 EVZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970654892

Artikelnummer

LEG347280

Herstellernummer

347280

Hersteller

BTI

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

260 N

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Staffe di sospensione aperte ESO, adatte al fissaggio di passerelle chiuse e forate larghezza 100 mm. Utilizzabili con barra filettata. Finitura EZ: acciaio elettrozincato