LEGRAND - LEG343933 SP-Profil C41x41x2 3M GC - 343933

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 41 mm
Schlitzbreite - 22 mm
Materialstärke - 2 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414970645227
Artikelnummer
LEG343933
Herstellernummer
343933
Hersteller
BTI
Länge:
3000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
13 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Tragfähigkeit:
0.68 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt



