Startseite

LEGRAND - LEG343780 D-Profil C41x21x2,5 3M GS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 3 M

EAN

3414970645142

Artikelnummer

LEG343780

Herstellernummer

343780

Hersteller

BTI

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

41 mm

Höhe:

82 mm

Ausführung:

Doppelprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Tragfähigkeit:

1.2 kN

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

13 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Abbrechbar:

nein

P21DF25. Profilato doppio 42x41 forato sul fondo. Spessore: 2,5 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.