LEGRAND - LEG343770 DP-Profil C41x41x2,5 3M GS - 343770

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414970645081
Artikelnummer
LEG343770
Herstellernummer
343770
Hersteller
BTI
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
41 mm
Höhe:
82 mm
Ausführung:
Doppelprofil
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Tragfähigkeit:
2.15 kN
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
13 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Abbrechbar:
nein