LEGRAND - LEG343739 S.SUPPORTO-PROFILATO S.FF 41X41 S=2,5 3M - 343739

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 41 mm
Schlitzbreite - 22 mm
Materialstärke - 2.5 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414970645067
Artikelnummer
LEG343739
Herstellernummer
343739
Hersteller
BTI
Länge:
3000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
13 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Tragfähigkeit:
0.81 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
5015


