LEGRAND - LEG343614 SP-Profil C41x41x1,5 3M V4A - 343614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414970644985
Artikelnummer
LEG343614
Herstellernummer
343614
Hersteller
BTI
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Tragfähigkeit:
0.54 kN
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
13 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Abbrechbar:
nein