Startseite

LEGRAND - LEG343610 SP-Profil C41x41x1,5 3M GS

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG343610 SP-Profil C41x41x1,5 3M GS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 3 M

EAN

3414970644947

Artikelnummer

LEG343610

Herstellernummer

343610

Hersteller

BTI

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Tragfähigkeit:

0.54 kN

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

13 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Abbrechbar:

nein

P41SFF15. Profilato semplice 41x41 forato sul fondo e sul fianco. Spessore: 1,5 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.