Startseite

LEGRAND - LEG343280 Aufhangebugel offen P31 B100, Tauchfeuer - 343280

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3414970654717

Artikelnummer

LEG343280

Herstellernummer

343280

Hersteller

BTI

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

260 N

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Staffe di sospensione aperte ESO, adatte al fissaggio di passerelle chiuse e forate larghezza 100 mm. Utilizzabili con barra filettata. Finitura GC: Galvanizzazione a caldo per immersione post-fabbricazione