Startseite

LEGRAND - LEG343243 Profil C41x21x2,5 3M GC - 343243

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414970644886

Artikelnummer

LEG343243

Herstellernummer

343243

Hersteller

BTI

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

41 mm

Höhe:

21 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Tragfähigkeit:

0.25 kN

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

13 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Abbrechbar:

nein

P21SF25. Profilato semplice 21x41 forato sul fondo. Spessore: 2,5 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.