LEGRAND - LEG341925 S.SUPPORTO-ATTACCO TRAVE BARRA DIAM9 EZ - 341925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
8009561471757
Artikelnummer
LEG341925
Herstellernummer
341925
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Attacco a trave per barra filettata M6/M8. Completo di vite a punta conica M12X40. Utilizzabile con barra filettata. Da usarsi per travi con spessore di aletta massima che varia da 5 a 18 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


