Startseite

LEGRAND - LEG341920 S.SUPPORTO-STAFFA FIX CANALE/MENS H25 IN - 341920

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG341920 S.SUPPORTO-STAFFA FIX CANALE/MENS H25 IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561471375

Artikelnummer

LEG341920

Herstellernummer

341920

Hersteller

BTI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Staffe di fissaggio canale/mensola. Per canali altezza 25 mm. Finitura L: acciaio inox AISI 316L.