Startseite

LEGRAND - LEG31X9CL75C P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 300X75 Z/C - 31X9CL75C

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31X9CL75C P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 300X75 Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 300 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 300 mm

  • Höhe der Seitenwand - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561248298

Artikelnummer

LEG31X9CL75C

Herstellernummer

31X9CL75C

Hersteller

BTI

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

300 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

300 mm

Höhe der Seitenwand:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Flange per attacco a quadro. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fornite con bulloneria.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie