LEGRAND - LEG31L89100G P31-COPERCHIO LISCIO L=0.5M L=100MM GP - 31L89100G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 500 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
2 ST
EAN
8009561211193
Artikelnummer
LEG31L89100G
Herstellernummer
31L89100G
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
500 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
blau
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.5 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20...120 °C
RAL-Nummer:
5015
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie