LEGRAND - LEG31L39300X P31-COPERCHIO LISCIO LUNGH=3M L=300 INOX - 31L39300X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
3 M
EAN
8009561333642
Artikelnummer
LEG31L39300X
Herstellernummer
31L39300X
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304


