Startseite

LEGRAND - LEG31L19300G P31-COPERCHIO LISCIO L=1M L=300MM GP - 31L19300G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31L19300G P31-COPERCHIO LISCIO L=1M L=300MM GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 300 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Länge - 1000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 12 M

EAN

8009561210400

Artikelnummer

LEG31L19300G

Herstellernummer

31L19300G

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

300 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

1000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 300 mm. Lunghezza 1 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm