Startseite

LEGRAND - LEG31I39600C P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=600 Z/C - 31I39600C

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31I39600C P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=600 Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 600 mm

  • Materialstärke - 0.8 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 12 M

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561492189

Artikelnummer

LEG31I39600C

Herstellernummer

31I39600C

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

600 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm