Startseite

LEGRAND - LEG31I39400X P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=400 INOX - 31I39400X

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31I39400X P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=400 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 400 mm

  • Materialstärke - 0.8 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 36 M

EAN

8009561333673

Artikelnummer

LEG31I39400X

Herstellernummer

31I39400X

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

400 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304