Startseite

LEGRAND - LEG31HS9050C P31 COP DERIV PIA L50 2/C - 31HS9050C

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31HS9050C P31 COP DERIV PIA L50 2/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561302853

Artikelnummer

LEG31HS9050C

Herstellernummer

31HS9050C

Hersteller

BTI

Breite:

50 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per derivazione piana a T. Altezza: 25 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione