Startseite

LEGRAND - LEG31C8C150G P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0.5M 150X75 GP - 31C8C150G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Länge - 500 mm

Packung

  • 2 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561210714

Artikelnummer

LEG31C8C150G

Herstellernummer

31C8C150G

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Länge:

500 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Nutzbarer Querschnitt:

11250 mm²

Montagelochung im Boden:

nein

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P