LEGRAND - LEG31C8C075Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0,5M 75X75 Z - 31C8C075Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Breite - 75 mm
Materialstärke - 0.8 mm
Länge - 500 mm
Nutzbarer Querschnitt - 5625 mm²
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10134 kg CO₂-eq/km
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 6251 kg CO₂-eq/km.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
Produktserien
GAMMA P
EAN
8009561210936
Artikelnummer
LEG31C8C075Z
Herstellernummer
31C8C075Z
Hersteller
BTI
Höhe:
75 mm
Breite:
75 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Länge:
500 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5625 mm²
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt