Startseite

LEGRAND - LEG31BTA050C P31-INCROCIO PIANO BASE 50X25 Z/C - 31BTA050C

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31BTA050C P31-INCROCIO PIANO BASE 50X25 Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 25 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Innenradius - 20 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561433540

Artikelnummer

LEG31BTA050C

Herstellernummer

31BTA050C

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

25 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Innenradius:

20 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Incrocio piano solo base. Altezza: 25 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.