Startseite

LEGRAND - LEG31BSB050C P31-DERIVAZIONE PIANA A T BASE 50X50 Z/C - 31BSB050C

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31BSB050C P31-DERIVAZIONE PIANA A T BASE 50X50 Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Innenradius - 20 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561234222

Artikelnummer

LEG31BSB050C

Herstellernummer

31BSB050C

Hersteller

BTI

Bauform:

T-Stück horizontal

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Innenradius:

20 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione piana a T solo base. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie