LEGRAND - LEG31BSA050Z P31-DERIVAZIONE PIANA A T BASE 50X25 Z - 31BSA050Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 25 mm
Innenradius - 20 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8009561327658
Artikelnummer
LEG31BSA050Z
Herstellernummer
31BSA050Z
Hersteller
BTI
Bauform:
T-Stück horizontal
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
25 mm
Innenradius:
20 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20...120 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


