LEGRAND - LEG31BPA050C P31-CURVA IN DISCESA 90? BASE 50X25 Z/C - 31BPA050C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 25 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
1 ST
EAN
8009561433427
Artikelnummer
LEG31BPA050C
Herstellernummer
31BPA050C
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
25 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
50 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
45 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20...120 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


