Startseite

LEGRAND - LEG31BIA050C P31-CURVA PIANA 90? BASE 50X25 Z/C - 31BIA050C

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31BIA050C P31-CURVA PIANA 90? BASE 50X25 Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 25 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561433328

Artikelnummer

LEG31BIA050C

Herstellernummer

31BIA050C

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

25 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

20 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Curva piana a 90 solo base. Altezza: 25 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie